Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82999 Burghiu Hss 7/32 inch

În stoc
Articol: AF6KLU Model: 82999Crucea Ref: 19TH70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Bit Dia.7 / 32 "
ConstrucţieHSS
Diametru7 / 32 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Dimensiunea cozii7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruMaterialNumăr de bucațiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 79763 Burghiu Hss 1/16 inch | AF6KHE 19TG56 797631 / 16 "1 / 16 "M2 HSS21.875 "1 / 16 "€3.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82999 Burghiu Hss 7/32 inch
€18.71 /unitate