Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 79763 Burghiu Hss 1/16 inch

În stoc
Articol: AF6KHE Model: 79763Crucea Ref: 19TG56

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Bit Dia.1 / 16 "
ConstrucţieHSS
Diametru1 / 16 "
MaterialM2 HSS
Număr de bucați2
Lungime totală1.875 "
Dimensiunea cozii1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruMaterialNumăr de bucațiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 82999 Burghiu Hss 7/32 inch | AF6KLU 19TH70 829997 / 32 "7 / 32 "HSS112 "7 / 32 "€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 79763 Burghiu Hss 1/16 inch
€3.45 /unitate