Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-6962 Adaptor Sds Max 29-1/2 in | AD6KZZ 45L208

MILWAUKEE 48-20-6962 Adaptor Sds Max 29-1/2 in

În stoc
Element: AD6KZZ Model: 48-20-6962Crucea Ref: 45L208

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€98.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor SDS Max
Lungime29.5 "
Lungime totală29.5 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)84.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-20-6960 Adaptor Sds Max 12-1/2 in | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€78.98
MILWAUKEE 48-20-6964 Adaptor Sds Max 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€120.79
MILWAUKEE 48-20-6966 Adaptor Sds Max 63 in | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€183.91
MILWAUKEE 48-20-6968 Adaptor Sds Max 82-1/2 in | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€180.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6962 Adaptor Sds Max 29-1/2 in
€98.32 /unitate