SQUARE D Întrerupătoare automate din seria KH


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: KH , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
KH36070
70A€4,543.04
B
KH36090
90A€4,543.04
B
KH36125
125A€5,315.33
B
KH36175
175A€5,315.33
B
KH36200
200A€5,488.63
B
KH36250
250A€5,488.63

Întrerupătoare automate din seria KH

Întrerupătoarele Square D din seria KH sunt ideale pentru instalarea în panouri de comandă industriale și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor și echipamentelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și a scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare de curent alternativ au un design cu plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară, terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru cablare fără probleme și declanșare magnetică termică atât pentru funcții instantanee, cât și de lungă durată, pentru a reacționa la scurtcircuite severe în același timp. evitând declanșarea la supraîncărcări ușoare. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare de circuit cu 3 poli, disponibile în amperaje nominale cuprinse între 70 și 250A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?