MILWAUKEE 48-20-6968 Adaptor Sds Max 82-1/2 in | AD6LAC 45L211

MILWAUKEE 48-20-6968 Adaptor Sds Max 82-1/2 in

Element: AD6LAC Model: 48-20-6968Crucea Ref: 45L211
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€218.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor SDS Max
Lungime82.5 "
Lungime totală82.5 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-20-6960 Adaptor Sds Max 12-1/2 in | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€78.98
MILWAUKEE 48-20-6962 Adaptor Sds Max 29-1/2 in | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "€98.32
MILWAUKEE 48-20-6964 Adaptor Sds Max 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€120.79
MILWAUKEE 48-20-6966 Adaptor Sds Max 63 in | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€183.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6968 Adaptor Sds Max 82-1/2 in
€218.22 /unitate