Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH T3927SC Extensie Sds Plus 17 In | AA4TQX 13D652

BOSCH T3927SC extensie Sds Plus 17 in

În stoc
Element: AA4TQX Model: T3927SCCrucea Ref: 13D652

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€100.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Lungime17 "
Lungime totală17 "
Lungime coadă2.25 "
Dimensiunea cozii9.92 "
Tip ShankSDS Plus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8205595560
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
BOSCH T3925SC Extensie Sds Plus 7 In | AA4TQT 13D647 T3925SC7"7"€53.75
BOSCH T3926SC Extensie Sds Plus 13 In | AA4TQU 13D648 T3926SC13 "13 "€82.41
BOSCH T3923SC Extensie Sds Plus 4 In | AA4TQW 13D650 T3923SC4"4"€54.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH T3927SC extensie Sds Plus 17 in
€100.96 /unitate