Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HS1920 Sds Max Hammer Instrument de cusătură din oțel 1 1/8 W | AC2MVZ 2LDP5

BOSCH HS1920 Sds Max Hammer Instrument de cusătură din oțel 1 1/8 W

În stoc
Articol: AC2MVZ Model: HS1920Crucea Ref: 2LDP5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSDS Max Hammer Steel
Lățimea lamei1.125 "
Lungime totală15 "
TipInstrument Seam

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8207903085
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungime totalăTipPreț
BOSCH HS1915 Sds Max Hammer Daltă de răzuit din oțel | AC2MVY 2LDP4 HS19152"12 "Răzuit dalta€51.27
BOSCH HS1921 Sds Max Hammer Instrument de crestare din oțel | AC2MWA 2LDP6 HS19211.125 "15 "Instrument de frezare€54.92
BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Spală rotundă din oțel | AC2MWB 2LDP7 HS19265.375 "16 "Pică rotundă€136.35
BOSCH HS1927 Sds Max Hammer Tijă din oțel pentru plăci de blocare | AC2MWC 2LDP8 HS1927-12 "Tamper Placă Shank€63.88
BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Gouge din oțel 1 x 12 inch Lungime | AC2MWD 2LDP9 HS19291"12 "Scoate€92.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HS1920 Sds Max Hammer Instrument de cusătură din oțel 1 1/8 W
€51.97 /unitate