DAYTON Rotiți la Eliberarea butonului de operare


Filtru
Acțiune: Treceți la Eliberare , Culoare: Roșu , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm
StilModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G118
MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăAluminiuDiametru 30mm. Ciupercă€19.60
B
30G120
MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăAluminiuDiametru 40mm. Ciupercă€22.19
C
30G119
PlasticPlastic dublu izolatPlasticDiametru 40mm. Ciupercă€31.62
D
30G121
PlasticPlastic dublu izolatPlasticDiametru 60mm. Ciupercă€20.38
E
30G117
PlasticPlastic dublu izolatPlasticDiametru 30mm. Ciupercă€20.90

Rotiți la Eliberarea butonului de operare

Operatorii de butoane de urgență Dayton sunt ideali pentru controlul aplicațiilor de pornire sau oprire în echipamente industriale, cum ar fi ascensoare hidraulice, prese și altele. Aceste butoane ne-iluminate au un cap ciupercă roșu pentru a permite acțiunea de tip „apăsare menținută” sau „întoarcere pentru a elibera” care menține butonul în modul apăsat până când butonul revine în poziția inițială. Modelele selectate sunt echipate cu o ramă dublă izolată care protejează utilizatorul și echipamentul de șocurile electrice. În plus, ele respectă standardele IEC, CSA, UL și CE și sunt disponibile în diametre de cap de 30, 40 și 60 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?