Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G117 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca | AC4NGF

DAYTON 30G117 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca

În stoc
Element: AC4NGF Model: 30G117
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneTreceți la Eliberare
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
Materialul luneteiPlastic dublu izolat
CuloriRoșu
Materialul capuluiPlastic
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorDiametru 30mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8538906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTipul de operatorPreț
DAYTON 30G118 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca | AC4NGG 30G118MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăAluminiuDiametru 30mm. Ciupercă€19.60
DAYTON 30G119 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca | AC4NGH 30G119PlasticPlastic dublu izolatPlasticDiametru 40mm. Ciupercă€31.62
DAYTON 30G120 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca | AC4NGJ 30G120MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăAluminiuDiametru 40mm. Ciupercă€22.19
DAYTON 30G121 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca | AC4NGK 30G121PlasticPlastic dublu izolatPlasticDiametru 60mm. Ciupercă€20.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G117 Buton de apăsare 22 mm rotire pentru a elibera ciuperca
€20.90 /unitate