Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 CP 1050 115/208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 CP 1050 115/208-230v 48y Oao

În stoc
Element: AB9DRH Model: 494BCrucea Ref: 2CDU1
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
€292.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Lungime totală8 11 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4-9/16 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Model de știft1-11/16 x 1-11/16"
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.464
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareCondensator inclusCondensator necesarNumăr de vitezeDiametru inel rezistent.Sună la Centrul de apelRotațieGama RPMPreț
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 CP 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nu2MDV312.25 "5-1/16 "CCWLE1501-1600€386.12
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550DaInclus12.25 "4-11/16 "CCWLE1501-1600€347.92
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075DaInclus32.25 "4-11/16 "CW / CCW1001-1100€291.67
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nu2MDV632.25 "5-1/16 "CW / CCW1001-1100€346.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 CP 1050 115/208-230v 48y Oao
€292.78 /unitate