CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87

CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao

În stoc
Articol: AD9TXV Model: DLR1026Crucea Ref: 4UU87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.5
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel4-11/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft2-9/16 x 4-7/16"
Dimensiunea știftului# 8-32 x 1 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2425
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareCondensator inclusCondensator necesarNumăr de vitezeDiametru inel rezistent.Sună la Centrul de apelRotațieGama RPMPreț
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 CP 1050 115/208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nu2MDV412.5 "4-9/16 "CCWLE1001-1100€292.78
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 CP 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nu2MDV312.25 "5-1/16 "CCWLE1501-1600€386.12
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550DaInclus12.25 "4-11/16 "CCWLE1501-1600€347.92
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nu2MDV632.25 "5-1/16 "CW / CCW1001-1100€346.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao
€291.67 /unitate