VESTIL Seria FBTFL Scări frontale duble din fibră de sticlă


Filtru
Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Portocaliu , Distanța dintre pași: 10 " , Culoare cadrul: Portocaliu , Material scara: Din fibra de sticla , Tip scară: Pas , Material: Din fibra de sticla , Adâncime totală: 7" , Evaluare: Tip AI , Culoare pas: Silver , Adâncimea pasului: 3" , Materialul pasului: Aluminiu , Material capac superior: Aluminiu , Tip: Pliabil
StilModelCel mai lat pasRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăÎnălțime deschisăPreț (ex. TVA)
A
FBTFL-4
19 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€583.71
B
FBTFL-8
25 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€1,020.30
RFQ
C
FBTFL-10
28 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,266.27
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?