VESTIL FBTFL-4 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 4 trepte

În stoc
Articol: AG7RVC Model: FBTFL-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€583.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrept de călătorie cu aer cu două fronturi
Răspândirea bazei36.13 "
Lățimea bazei19.92 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime7"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime48 "
Lungimea scarii4 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași4
Deschidere adâncime (în.)37-1 / 2
Înălțime deschisă4 ft.
Adâncime deschisă37 1 / 2 "
Înălțime deschisă4 ft.
Adâncimea totală7"
Inălțime totală48 "
Lățimea totală19.92 "
EvaluareTip AI
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului3"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorAluminiu
TipPliabil
Cel mai lat pas19 9 / 16 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCel mai lat pasRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăÎnălțime deschisăPreț
VESTIL FBTFL-10 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 10 trepte | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
RFQ
VESTIL FBTFL-8 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 8 trepte | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€843.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBTFL-4 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 4 trepte
€583.72 /unitate