VESTIL FBTFL-10 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 10 trepte

Articol: AG7RVA Model: FBTFL-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,266.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrept de călătorie cu aer cu două fronturi
Lățimea bazei30.36 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime7"
Înălţime120 "
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași10
Deschidere adâncime (în.)81-15 / 16
Înălțime deschisă10 ft.
Adâncime deschisă81 15 / 16 "
Înălțime deschisă10 ft.
Adâncimea totală7"
Inălțime totală120 "
Lățimea totală30.36 "
Adâncimea pasului3"
Cel mai lat pas28 9 / 16 "
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCel mai lat pasRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăÎnălțime deschisăPreț
VESTIL FBTFL-4 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 4 trepte | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€583.72
VESTIL FBTFL-8 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 8 trepte | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€843.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBTFL-10 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 10 trepte
€1,266.28 /unitate