VESTIL FBTFL-8 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 8 trepte | AG7RVG

VESTIL FBTFL-8 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 8 trepte

Articol: AG7RVG Model: FBTFL-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,020.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrept de călătorie cu aer cu două fronturi
Răspândirea bazei64.13 "
Lățimea bazei26.84 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime7"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime96 "
Lungimea scarii8 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași8
Deschidere adâncime (în.)67-1 / 8
Înălțime deschisă8 ft.
Adâncime deschisă67 1 / 8 "
Înălțime deschisă8 ft.
Adâncimea totală7"
Inălțime totală96 "
Lățimea totală26.84 "
EvaluareTip AI
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului3"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorAluminiu
TipPliabil
Cel mai lat pas25 9 / 16 "
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCel mai lat pasRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăÎnălțime deschisăPreț
VESTIL FBTFL-10 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 10 trepte | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
RFQ
VESTIL FBTFL-4 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 4 trepte | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€583.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBTFL-8 Scară frontală dublă din fibră de sticlă, 8 trepte
€1,020.31 /unitate