Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Roti tăiate abrazive, fără armături de tip 1
Discurile de tăiat nearmate Norton Abrasives sunt utilizate pe fier gri, oțel inoxidabil, aluminiu și metale feroase sau mașini pe bază fixă. Acestea au zirconiu alumină, zirconiu oxid de aluminiu sau oxid de aluminiu pentru rezistență ridicată la îndoire și impact și vin în categorii de roți de tip 1 pentru a oferi suprafețe de tăiere crescute și reducerea interferenței cu piesele de prelucrat. Aceste roți sunt configurate cu găuri pentru arbore în centru pentru a împiedica dinții ferăstrăului să se miște și pentru a oferi viteze de până la 7640 rpm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile în granulație 54 și 60.