Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252922988 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore | AB9GPY 2D778

NORTON ABRASIVES 66252922988 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore

În stoc
Element: AB9GPY Model: 66252922988Crucea Ref: 2D778

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€48.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole1.25 "
Diametru7"
Diamond KnockoutNu
Pietriș60
MaterialOxid de aluminiu
RPM max5460
Grosime0.035 "
Tip1
Specificațiile roților57A601-PB25
Tip roatăNeîntărit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6804221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeMaterial abrazivArbor HoleDiametrul roțilorTip roatăDiametruPietrișArticolPreț
NORTON ABRASIVES 66252822970 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 6 inchi 0.060 inci T 1/2 inch Orificiu pentru arbore | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Neîntărit6"54Roată de tăiere abrazivă€59.56
NORTON ABRASIVES 66252922989 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Neîntărit7"60Roată de tăiere abrazivă€55.22
NORTON ABRASIVES 66252843252 Disc de tăiere 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-tăietură albastră fără foc14 "24Roată de tăiere abrazivă€45.12
NORTON ABRASIVES 66252843251 Disc de tăiere abrazivă 14 inch 1/8 inch 1 inch | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Neîntărit14 "-Roată de tăiere abrazivă€77.67
NORTON ABRASIVES 66252843257 Roată de tăiere abrazivă 16 inch Diametru 7/64 inch T 1 inch Arbor Hole | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Neîntărit16 "-Roată de tăiere abrazivă€55.87
NORTON ABRASIVES 66252843259 Roată de tăiere abrazivă 20 inch Diametru 5/32 inch T 1 inch Arbor Hole | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Neîntărit20 "-Roată de tăiere abrazivă€179.30
NORTON ABRASIVES 66252843248 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 10 inchi 3/32 inchi T 5/8 inci Orificiu pentru arbore | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Neîntărit10 "-Roată de tăiere abrazivă€44.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252922988 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore
€48.06 /unitate