Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51530.037.0175 Washer 3/8 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-3/4 Outside Diameter, 50PK | AH6FED 35YV09

GRAINGER U51530.037.0175 Șaibă 3/8 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-3/4 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AH6FED Model: U51530.037.0175Crucea Ref: 35YV09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.75 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6921
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51530.037.0175 Șaibă 3/8 șurub 18-8 oțel inoxidabil 1-3/4 diametru exterior, 50 buc.
€75.50 /ambalaj