Furnizor APROBAT 1ULH1 Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru

Articol: AB3NRQ Model: 1ULH1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-1/4 "
Spațiul interior al găurilor1-3/4" x 2-13/16"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montare17
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4" x 3-1/16"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii2-1/2" x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.19 "
PlÅcuĠaC
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei7 / 8 "
CălcaNoduros
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.76
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorGrosimea farfurieiPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1ULH4 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"€82.13
Furnizor APROBAT 1ULH7 Rolă pneumatică pivotantă 3-3/4 W 10 Diametru | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€97.28
Furnizor APROBAT 3G147 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€83.09
Furnizor APROBAT 3G149 Rolă pneumatică pivotantă 3-3/4 W 10 Diametru | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€142.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru