Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ULH4 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru | AB3NRU

APPROVED VENDOR 1ULH4 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru

În stoc
Articol: AB3NRU Model: 1ULH4
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
€73.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare300 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montare15
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4-5/8 "
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților9"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorGrosimea farfurieiPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1ULH1 Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 - 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CNoduros6"2"-
RFQ
Furnizor APROBAT 1ULH7 Rolă pneumatică pivotantă 3-3/4 W 10 Diametru | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€73.54
Furnizor APROBAT 3G147 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€17.34
Furnizor APROBAT 3G149 Rolă pneumatică pivotantă 3-3/4 W 10 Diametru | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€105.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH4 Rolă pneumatică pivotantă 3 W 9 Diametru
€73.93 /unitate