TELEMECANIQUE SENSORS Întrerupător de siguranță cu pârghie cu role din plastic


Filtru
Evaluare contact AC: 1.5A @ 300V , Materialul corpului: Zamak , Lungimea cablului: 6.6ft , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Formular de contact: 1NU, 1NC , Evaluare contact DC: 1.5A @ 300V , Material cap: Zamak , Mișcare: Orizontală , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Manetă cu role din plastic , latime: 1.18 "
StilModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț (ex. TVA)
A
XCSD3718N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 in.-lb.€219.53
B
XCSM3715L2
1.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 in.-lb.€343.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?