Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSM3715L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Articol: AF6FWB Model: XCSM3715L2Crucea Ref: 12G767

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€343.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului1.35 "
Material corpZamak
Lungime cablu6.6ft
Tip conexiune30 "x 60"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime0.63 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime3.7 "
IP Rating-ul66, 67, 68
MişcareOrizontală
Forța de operare4.4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilManetă cu role din plastic
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capac din plastic, asigurat cu șuruburi de siguranță cu cap tubular cu 5 lobi, cap rotativ, 0.88 lb.in. Cuplu minim de deschidere pozitivă

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3718N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 in.-lb.€219.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€343.59 /unitate