KERN AND SOHN Cântare compacte de macara seria HFC


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Metal , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg, lb, N
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
HFC 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.82
B
HFC 600K-1
90 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.82
C
HFC 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.42
D
HFC 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40
E
HFC 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?