Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță macara KERN AND SOHN HFC 600K-1, 600 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JXJ

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFC 600K-1, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JXJ Model: HFC 600K-1
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
€1,751.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie de rezervăOre 40.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei90mm
Dimensiunea cifrei23mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Adâncimea locuinței64mm
Dimensiunea carcasei90 x 55 x 255 mm
Înălțimea carcasei256mm
Lungimea carcasei55 mm
Material carcasăMetal
Lățimea carcasei88mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.4 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune200g
reproductibilitatea0.2Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire600kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)40.5
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 10T-3, 10000Kg Max. Cântărire, 5000g Lizibilitate | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 1T-4, 1000Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.81
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 3T-3, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JXG HFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.43
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 5T-3, 5000Kg max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,997.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFC 600K-1, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€1,751.81 /unitate