Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 5T-3, 5000Kg max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JXH

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFC 5T-3, 5000Kg max. Cântărire, 2000 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JXH Model: HFC 5T-3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,997.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie de rezervăOre 40.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei90mm
Dimensiunea cifrei23mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei90 x 61 x 255 mm
Înălțimea carcasei255 mm
Lungimea carcasei61 mm
Material carcasăMetal
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-4 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune2000g
reproductibilitatea2Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire5000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8
Înălțimea navei (cm)12.5
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)40.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 10T-3, 10000Kg Max. Cântărire, 5000g Lizibilitate | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,766.89
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 1T-4, 1000Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,751.81
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFC 3T-3, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JXG HFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,866.43
Balanță macara KERN AND SOHN HFC 600K-1, 600 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg€1,751.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFC 5T-3, 5000Kg max. Cântărire, 2000 g Lizibilitate
€1,997.40 /unitate