Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.013.0037 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 lungime, 100PK | AB8WPV 2AA84

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WPV Model: U51300.013.0037Ref. cruce: 2AA84 / 126Y13
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
€6.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 lungime, 100 buc.
€6.36 /ambalaj