DAYTON Palanuri manuale cu lanț


Filtru
frână: Frână mecanică de încărcare , Finalizarea: Placat cu zinc , Reeving: 1
StilModelAdâncimeDeschiderea cârliguluiLungimeRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimePreț (ex. TVA)
A
29XP24
5.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "€1,090.33
A
29XP26
5.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "€1,313.24
B
29XP25
5.125 "15 / 16 "5.5 "15 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "€825.81
C
29XP34
6"1-9/16 "7"15 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "€1,294.73
C
29XP35
6"1-9/16 "7"20 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "€3,032.30
A
29XP27
6"1.125 "6.375 "10 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€1,243.42
B
29XP33
6"1-9/16 "7"10 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "€2,693.75
A
29XP28
6"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€431.05
A
29XP29
6"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€185.95
A
29XP30
7.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "€2,139.95
A
29XP31
7.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "€583.76
B
29XP32
7.125 "1.25 "8.125 "20 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "€689.64

Palanuri manuale cu lanț

Palanele manuale cu lanț Dayton sunt dotate cu o buclă de lanț gestionată manual, cu transmisie angrenată care ajută la ridicarea confortabilă a sarcinilor grele. Ele oferă o funcționare perfectă cu ajutorul rolelor și rulmenților cu bile care reduc frecarea, împreună cu un ghidaj de lanț rezistent la blocaje. Aceste palanuri cu lanț au, de asemenea, frâne cu autoreglare și cârlige de blocare de siguranță pentru a oferi un mijloc ușor de ridicare a sarcinilor suspendate liber. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste palene manuale cu lanț, disponibile în lungimi de 5.5, 6.375, 7 și 8.125 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?