DAYTON 29XP25 Palan manual cu lanț 1000 lb Lift 15 picioare | AF9EWZ

DAYTON 29XP25 Palan manual cu lanț 1000 lb Ridicare 15 picioare

În stoc
Articol: AF9EWZ Model: 29xp25.

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
FrânăFrână mecanică de încărcare
Adâncime5.125 "
Deschiderea cârligului15 / 16 "
Lungime5.5 "
Ridicare15 ft.
Capacitate de încărcare1000 lb.
Min. Între Cârlige12.75 "
Suprasarcină de protecțieDa
Trageți pentru a ridica sarcina nominală88 lb.
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3989
Înălțimea navei (cm)23.01
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)14
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDeschiderea cârliguluiLungimeRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimePreț
DAYTON 29XP24 Palan manual cu lanț 1000 lb Lift 10 feet | AF9EWY 29XP245.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "€1,151.93
DAYTON 29XP26 Palan manual cu lanț 1000 lb Lift 20 feet | AF9EXA 29XP265.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "€1,338.31
DAYTON 29XP27 Palan manual cu lanț 2000 lb Lift 10 feet | AF9EXB 29XP276"1.125 "6.375 "10 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€1,313.68
DAYTON 29XP28 Palan manual cu lanț 2000 lb Lift 15 picioare | AF9EXC 29XP286"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€474.15
DAYTON 29XP29 Palan manual cu lanț 2000 lb Lift 20 feet | AF9EXD 29XP296"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "€1,507.97
Palan manual cu lanț DAYTON 29XP30 4000 lb Lift 10 feet | AF9EXE 29XP307.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "€2,216.55
DAYTON 29XP31 Palan manual cu lanț 4000 lb Lift 15 picioare | AF9EXF 29XP317.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "€642.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XP25 Palan manual cu lanț 1000 lb Ridicare 15 picioare
€872.47 /unitate