A B Tip frână: Blocare totală , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 5-1/2 x 5-1/2" , Evaluare de încărcare: 550 lb. , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , Tip de montare: Placă , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 5-1/2 x 5-1/2" , Inălțime totală: 12.125 " , Dimensiunea plăcii: 6-7/8 x 6-7/8" , Grosimea farfuriei: 0.157 " , Tip placă: D , Ply: 4 , Pista de rulare: Minge dublă , Rulmenți roților: Cilindru , Diametrul roții: 10.25 " , Lățimea roții: 3.375 "