Rolă pneumatică pivotantă BLICKLE LP 267R 550 lb 10.25 inchi | AB6VZD 22N203

BLICKLE Rolă pneumatică pivotantă LP 267R 550 lb 10.25 inci

În stoc
Articol: AB6VZD Model: LP 267RCrucea Ref: 22N203

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-15/16 "
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2 x 5-1/2"
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii6-7/8 x 6-7/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.5"
Grosimea anvelopei2-1/2 "
CălcaZigzag
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolCălcaPreț
Rolă pneumatică pivotantă BLICKLE LP 267R-ST cu blocare totală 550 lb | AB6VZF 22N205 LP 267R-STRolă pneumatică pivotantă cu blocare totalăProfil Zig-Zag€539.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pneumatică pivotantă LP 267R 550 lb 10.25 inci
€322.08 /unitate