Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34120.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.337 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKQ 32MK39

GRAINGER U34120.012.0043 Nit oarbă 1/8 inch X 0.337 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WKQ Model: U34120.012.0043Ref. cruce: 32MK39 / 163X98
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
€20.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.207 - 0.233 "
Inaltimea capului0.031 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.337 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)170 lbs.
Forța de tracțiune220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34120.012.0043 Nit oarbă 1/8 inch X 0.337 inch, 500 buc.
€20.06 /ambalaj