Rolă pneumatică pivotantă BLICKLE LP 267R-ST cu blocare totală 550 lb | AB6VZF 22N205

BLICKLE Rolă pneumatică pivotantă LP 267R-ST cu blocare totală 550 lb

În stoc
Articol: AB6VZF Model: LP 267R-STCrucea Ref: 22N205

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă cu blocare totală
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-15/16 "
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2 x 5-1/2"
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii6-7/8 x 6-7/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.5"
Grosimea anvelopei2-1/2 "
CălcaProfil Zig-Zag
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.525
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a transporta sarcini oferind amortizare de la șocuri și vibrații; capabil să reziste la sarcini de până la 550 lb
    • Construcție din oțel zincat cu o placă de montare care permite rularea echipamentului; ideal pentru utilizarea în cărucioare, camioane și cărucioare
    • Dispune de frână de blocare totală pentru a împiedica rularea căruciorului și a evita accidentele
    • Echipat cu roți ușoare cu anvelope umplute cu aer și pivotare cu două bile capabile să se rotească la 360 de grade pentru mișcare liberă

Variante de produs

ProdusModelArticolCălcaPreț
Rolă pneumatică pivotantă BLICKLE LP 267R 550 lb 10.25 inchi | AB6VZD 22N203 LP 267RRolă pneumatică pivotantăZigzag€322.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pneumatică pivotantă LP 267R-ST cu blocare totală 550 lb
€539.72 /unitate