Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 16SG08427SFBAG Rolă pneumatică pivotantă Cu Frână 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2-1/4 W

În stoc
Element: AC6BEN Model: 16SG08427SFBAGCrucea Ref: 32J673
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
€145.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă cu frână
Tipul de frânăCurea peste roată
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/8 "
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare220 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală10.125 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei1 / 4 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2-1/4 W
€145.77 /unitate