Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pneumatică rigidă BLICKLE BP 267R 550 lb 10-1/4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE Rolă pneumatică rigidă BP 267R 550 lb 10-1/4in

În stoc
Articol: AB6VZE Model: BP 267RCrucea Ref: 22N204

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€290.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-15/16 "
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2 x 5-1/2"
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii4-3/4 x 8-11/16"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
strat4
Anvelopă Dia.5"
Grosimea anvelopei2-1/2 "
CălcaZigzag
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pneumatică rigidă BP 267R 550 lb 10-1/4in
€290.90 /unitate