AMPCO METAL Ciocan cu dublu față


Barosele cu două fețe Ampco sunt proiectate pentru aplicații grele, cum ar fi șantiere, șantiere, magazine de automobile, hambare și alte facilități similare. Capetele din bronz aluminiu reduc riscul de aprindere la lovire în medii predispuse la praf combustibil sau limi inflamabile....lire / gaze / vapori. Aceste ciocane au fețe rotunde de lovire cu o coroană ușoară și margini camere pentru o eficiență și durabilitate îmbunătățite. Ele sunt disponibile în greutăți ale capului care variază de la 5 la 18 lb, destinate diferitelor sarcini, inclusiv acționarea pumnilor sau spargerea betonului.Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Galben / Negru , Culoare cap: Natural , Lungime totală: 33 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiDesign mânerManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț (ex. TVA)
A
H-70FG
2"DreptDin fibra de sticla5"Bronz aluminiu5 lb.2"€511.42
A
H-72FG
2.5 "DreptDin fibra de sticla7"Bronz aluminiu10 lb.2.5 "€829.91
A
H-74FG
3"Grip de pernăFibră de sticlă și cauciuc8.25 "Aliaj de cupru de bronz de aluminiu18 lb.3"€1,676.03

DESCRIERE

  • Când ciocanul este balansat spre piesa de prelucrat, forța impactului este absorbită de capul din bronz aluminiu.
  • Forța este apoi transferată obiectului care este lovit și îl face să se miște sau să se rupă.

Întrebări Frecvente

Ce se înțelege prin SG?

Mânerele din fibră de sticlă de la Ampco sunt proiectate pentru a controla vibrațiile și oferă o prindere confortabilă. Super grip (SG) ajută la absorbția șocurilor care altfel ar putea provoca efort și oboseală musculară în timpul funcționării prelungite.

De ce un mâner din fibră de sticlă este considerat mai bun decât un mâner din lemn?

Un mâner din fibră de sticlă este mai rigid și are o durată de valabilitate mai mare decât un mâner din lemn și nu este afectat de ciuperci, termite sau putregai uscat.

De ce mânerul este colorat în galben?

Mânerul galben al acestor baros le face ușor de identificat dacă au căzut sau au fost plasate greșit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?