Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL H-70FG Baros dublu ciocan 5 lb | AD2FHP 3NY51

AMPCO METAL H-70FG Baros dublu ciocan 5 lb

În stoc
Element: AD2FHP Model: H-70FGCrucea Ref: 3NY51
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
€479.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie neaparat
Diametrul feței2"
Manipulați culoareaGalben / Negru
Design mânerDrept
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului5"
Materialul capuluiBronz aluminiu
Greutatea capului5 lb.
Șef Lățime2"
Lungime totală33 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiDesign mânerManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
AMPCO METAL H-74FG Baros cu două fețe, fără scântei, 18 lb | AC4DYG 2ZB26 H-74FG3"Grip de pernăFibră de sticlă și cauciuc8.25 "Aliaj de cupru de bronz de aluminiu18 lb.3"€1,642.90
AMPCO METAL H-72FG Baros dublu ciocan 10 lb | AD2FHQ 3NY52 H-72FG2.5 "DreptDin fibra de sticla7"Bronz aluminiu10 lb.2.5 "€816.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL H-70FG Baros dublu ciocan 5 lb
€479.54 /unitate