Furnizor APROBAT 1ULG9 Rolă pneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AB3NRP

APPROVED VENDOR 1ULG9 Rigid Pneumatic Caster 2 W 6 Diameter

Element: AB3NRP Model: 1ULG9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-1/4 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareA
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
strat4
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei7 / 8 "
CălcaNoduros
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1ULH6 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru | AB3NRW 1ULH6300 - 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"€46.74
Furnizor APROBAT 1ULH8 Rolă pneumatică rigidă 3-3/4 W 10 Diametru | AB3NRY 1ULH8300 - 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€78.96
Furnizor APROBAT 3G144 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru | AC9ERM 3G1440 - 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"€26.85
Furnizor APROBAT 3G148 Rolă pneumatică rigidă 3-3/4 W 10 Diametru | AC9ERR 3G148300 - 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "€114.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG9 Rigid Pneumatic Caster 2 W 6 Diameter