Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ULH6 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru | AB3NRW

APPROVED VENDOR 1ULH6 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru

În stoc
Articol: AB3NRW Model: 1ULH6
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
€46.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare300 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareA
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
strat4
Anvelopă Dia.4-5/8 "
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților9"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.69
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1ULG9 Rolă pneumatică rigidă 2 W 6 Diametru | AB3NRP 1ULG90 - 299 lb.200 lb.7.5 "BNoduros6"2"-
RFQ
Furnizor APROBAT 1ULH8 Rolă pneumatică rigidă 3-3/4 W 10 Diametru | AB3NRY 1ULH8300 - 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€78.96
Furnizor APROBAT 3G144 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru | AC9ERM 3G1440 - 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"€26.85
Furnizor APROBAT 3G148 Rolă pneumatică rigidă 3-3/4 W 10 Diametru | AC9ERR 3G148300 - 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "€114.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH6 Rolă pneumatică rigidă 3 W 9 Diametru
€46.74 /unitate