Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 16SG10627SG Rolă pneumatică pivotantă 3-1/2 W 10 Diametru | AC6BEQ 32J675

ALBION 16SG10627SG Rolă pneumatică pivotantă 3-1/2 W 10 diametru

În stoc
Articol: AC6BEQ Model: 16SG10627SGCrucea Ref: 32J675

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-7/8 "
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare350 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală13 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei1 / 4 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8302200000
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireFinisaj cadruPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorPreț
ALBION 16SG08427SG Rolă pneumatică pivotantă 2-1/4 W 8 Diametru | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 - 299 lb.Placat cu zincBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€126.74
ALBION 08SG06227S001G Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 - 299 lb.Cromat de zincCNoduros6"2"1-3/4 x 2-7/8"€92.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 16SG10627SG Rolă pneumatică pivotantă 3-1/2 W 10 diametru
€59.34 /unitate