Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 08SG06227S001G Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 Diametru | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 diametru

În stoc
Articol: AC6BEW Model: 08SG06227S001GCrucea Ref: 32J680

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€92.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăNu
Finisaj cadruCromat de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-3/16 "
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-7/8"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii2-3/4 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.19 "
PlÅcuĠaC
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei5 / 16 "
CălcaNoduros
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302200000
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireFinisaj cadruPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorPreț
ALBION 16SG08427SG Rolă pneumatică pivotantă 2-1/4 W 8 Diametru | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 - 299 lb.Placat cu zincBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€126.74
ALBION 16SG10627SG Rolă pneumatică pivotantă 3-1/2 W 10 Diametru | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 - 999 lb.Placat cu zincBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "€59.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Rolă pneumatică pivotantă 2 W 6 diametru
€92.86 /unitate