VESTIL HT-10-2036A-AIR Masă hidraulică cu stâlp de aer, 1000 lb. Capacitate, 20 x 36 inch Dimensiune | AG8CXX

VESTIL HT-10-2036A-AIR Masă hidraulică pentru stâlp de aer, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 36 inch

În stoc
Articol: AG8CXX Model: HT-10-2036A-AIR

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,355.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare hidraulică portabilă
Tip de bazăOțel solid
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) rigid, (2) pivotant cu frâne de blocare
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriAlbastru, Gri
Tip de punteSolid
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime36 "
IncludeInclude (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi, (2) roți pivotante de blocare cu frâne cu lățime de 1 1/2 inchi, necesită un diametru minim al furtunului de 1/4 inch și un minim dacă 72 până la 100 psi
Hardware de instalare inclusNu
Lungime40 "
Înălțime coborâtă36 "
MaterialOţel
Max. Înălţime54 "
Max. Distanța de călătorie18 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Presiunea aerului72 la 100 psi
Min. Înălţime36 "
Min. Diametrul furtunului1 / 4 "
Numărul lui Caster4
Număr de postări2
Ziua OperațieiPompa de picior cu 2 viteză
Tipul operațieiApasa butonul
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
PortabilDa
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată54 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.2
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL HT-20-2436A-AIR Masă hidraulică pentru stâlp de aer, 2000 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | AG8CYB HT-20-2436A-AIR2000 lbs.42 "24 "24 "€2,797.92
VESTIL HT-20-3036A-AIR Masă hidraulică cu stâlp de aer, 2000 lb. Capacitate, 30 x 36 inch Dimensiune | AG8CYF HT-20-3036A-AIR2000 lbs.42 "30 "30 "€2,972.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HT-10-2036A-AIR Masă hidraulică pentru stâlp de aer, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 36 inch
€2,355.99 /unitate