VESTIL CBS-76-1-DC Stivuitor contrabalansat, DC, înălțime de 91.75 inchi

În stoc
Articol: AG7PGK Model: CBS-76-1-DC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,809.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor contrabalansat
Furci reglabileDa
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Reglarea furcii peste max. Diametrul exterior al roții.4 "până la 19"
Lungimea furcii25.5 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii3"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Tip rotiță frontalăRigid
Înălțimea mânerului40 13 / 16 "
Înălţime91.88 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului27.5 "
Lungime62.81 "
Înălțimea de ridicare Max.76 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Centrul de încărcare12 "
Înălțime coborâtă1 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie74.75 "
Max. Lățimea între furci19 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare1.25 "
Min. Lățimea între furci4"
Min. Lățimea între picioare27.5 "
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Ziua OperațieiBaterie
Fază1
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată76 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Tip rotiță spate(2) Pivotant cu frână
Capacitate uniformă la centrul de încărcare de 12 inchi1000 lbs.
Voltaj12V
Lăţime27.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 536.85
Înălțimea navei (cm)233.05
Lungimea navei (cm)155.42
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeHPÎnălțimea de ridicare Max.Max. Distanța de călătorieMin. Lățimea între picioareSursa de putereVoltajPreț
VESTIL CBS-76-1-AC Stivuitor contrabalansat, AC, înălțime de 91.75 inchi | AG7PGJ CBS-76-1-AC91.88 "1.5 CP76 "74.75 "19 "Cu cablu electric115V AC€9,809.25
VESTIL CBS-56-1-AC Stivuitor contrabalansat, AC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune | CE3AVC CBS-56-1-AC71.88 "1.5 CP56 "54.75 "19 "Cu cablu electric115V AC€7,041.64
RFQ
VESTIL CBS-56-1-DC Stivuitor contrabalansat, DC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 CP56 "54.75 "27.5 "Fără fir electric12V€7,041.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CBS-76-1-DC Stivuitor contrabalansat, DC, înălțime de 91.75 inchi
€9,809.25 /unitate