Furci reglabile: Da , Dimensiunea bateriei: 11 , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Reglarea furcii peste max. Diametrul exterior al roții: 4 "până la 19" , Interval de reglare a furcii: 4 "până la 19" , Lungimea furcii: 25.5 " , Grosimea furcii: 1" , Lățimea furcii: 3" , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță frontală: Rigid , Înălțimea mânerului: 40 13 / 16 " , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 27.5 " , Lungime: 62.81 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Material: Oţel , Max. Lățimea între furci: 19 " , Min. Înălțime de ridicare: 1.25 " , Min. Lățimea între furci: 4" , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Operațiune: Baterie , Faza: 1 , Material pentru rotile din spate: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță spate: (2) Pivotant cu frână , Capacitate uniformă la centrul de încărcare de 12": 1000 lbs.
Mecanism de lucru
- Operatorul ajustează furcile stivuitorului la lățimea și înălțimea dorite.
- Stivuitorul este alimentat de la bateria sa, oferind energia necesară.
- Operatorul folosește mânerul pentru a ghida și manevra stivuitorul.
- Rotile frontale asigură mobilitate și stabilitate lină.
- Stivuitorul ridică și transportă încărcăturile cu ușurință, datorită designului și sursei de alimentare.
DESCRIERE
- Aceste stivuitoare au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
- Folosesc o baterie de 11 dimensiuni și vin cu încărcătorul său pentru operațiuni fără întreruperi.
- Aceste stivuitoare contrabalansate oferă o capacitate de 1000 lb și o lățime de 2 inchi.
- Ele vin cu roți de 6 inchi din nailon umplut cu sticlă pentru o manevrabilitate și stabilitate îmbunătățite.
- Aceste stivuitoare oferă o reglare a furcii variind de la 4 la 19 inci peste diametrul exterior maxim al roții.
- Vin cu un cadru de oțel pentru o protecție sporită.
Întrebări Frecvente
Cum curăț și întrețin stivuitoarele echilibrate Vestil?
- Verificați dacă nu sunt deteriorate și piese slăbite.
- Păstrați-l fără murdărie și resturi.
- Urmați instrucțiunile de încărcare și curățare.
- Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare.
- Asigurați-vă că funcțiile de siguranță funcționează.
- Antrenați-vă pentru o operare în siguranță.
- Păstrați un jurnal de întreținere.
- Programați inspecții regulate.
Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un stivuitor contrabalansat?
- Capacitate de incarcare.
- Înălțimea de ridicare.
- Putere electrica/manuala.
- Spațiu și manevrabilitate la viraj.
- Caracteristici și certificări pentru siguranță.
- Ușurință de întreținere pentru întreținere.
- Se potrivesc bugetului dvs.
- Confortul operatorului.
Cum instalez aceste stivuitoare?
- Curățați zona pentru asamblare.
- Consultați instrucțiunile de instalare ale producătorului.
- Atașați furcile, roțile și mânerul conform manualului.
- Asigurați-vă că toate caracteristicile de siguranță sunt funcționale.
- Dacă este electric, încărcați bateria complet.
- Testați funcțiile de ridicare și manevră.
- Instruiți operatorii cu privire la utilizarea în siguranță.
- Stabiliți un program de întreținere.
- Păstrați manualul pentru referințe viitoare.