VESTIL CBS-56-1-AC Stivuitor contrabalansat, AC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune

Articol: CE3AVC Model: CBS-56-1-AC
€8,520.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor contrabalansat
Furci reglabileDa
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Interval de reglare a furcii4 "până la 19"
Lungimea furcii25.5 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii3"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Tip rotiță frontalăRigid
Înălțimea mânerului40 13 / 16 "
Înălţime71.88 "
HP1.5 CP
Lățimea piciorului27.5 "
Lungime62.81 "
Înălțimea de ridicare Max.56 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Centrul de încărcare12 "
Înălțime coborâtă1 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie54.75 "
Max. Lățimea între furci19 "
Min. Înălțimea de ridicare1.25 "
Min. Lățimea între furci4"
Min. Lățimea între picioare19 "
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Fază1
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată56 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Tip rotiță spate(2) Pivotant cu frână
Capacitate uniformă la centrul de încărcare de 12 inchi1000 lbs.
Voltaj115V AC
Lăţime27.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeHPÎnălțimea de ridicare Max.Max. Distanța de călătorieMin. Lățimea între picioareSursa de putereVoltajPreț
VESTIL CBS-76-1-AC Stivuitor contrabalansat, AC, înălțime de 91.75 inchi | AG7PGJ CBS-76-1-AC91.88 "1.5 CP76 "74.75 "19 "Cu cablu electric115V AC€9,809.25
VESTIL CBS-76-1-DC Stivuitor contrabalansat, DC, înălțime de 91.75 inchi | AG7PGK CBS-76-1-DC91.88 "0.5 CP76 "74.75 "27.5 "Fără fir electric12V€9,809.25
VESTIL CBS-56-1-DC Stivuitor contrabalansat, DC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 CP56 "54.75 "27.5 "Fără fir electric12V€7,041.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CBS-56-1-AC Stivuitor contrabalansat, AC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune
€8,520.38 /unitate