VESTIL Placă turnantă TT-12-7/8, 12 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8BEU Model: TT-12-7 / 8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
Înălțime reglabilăNu
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriNegru, argintiu
Materiale cadruOţel
Înălţime0.875 "
Înălțimea13 / 16 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Max. Înălţime0.81 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea plăcii5 / 16 "
Materialul plăciiOţel
Sursa de putereManual
Diametrul platoului rotativ12 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest platou?

A.

  • Ștergeți în mod regulat suprafața de cauciuc cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Verificați dacă există semne de uzură sau deteriorare a cadrului de oțel și reparați sau înlocuiți piesele după cum este necesar.
  • Lubrifiați toate piesele sau rulmenții în mișcare pentru a asigura o rotație lină.
  • Păstrați-l într-o zonă uscată și protejată atunci când nu este utilizat pentru a preveni coroziunea.

Q. Are Raptor Supplies oferiți alte plăci turnante Vestil cu capacitate de încărcare mai mare?

R. Da, clienții care caută plăci turnante cu capacitate de încărcare mai mare pot opta pentru Vestil TT-30-7-8 și TT-24-7-8 plăci rotative având o capacitate de încărcare de 100 lb fiecare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimeaMax. ÎnălţimeSursa de putereDiametrul platoului rotativPreț
Placă turnantă VESTIL TT-12-4, 12 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BET TT-12-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 8 "3.88 "Manual12 "€240.79
Placă turnantă VESTIL TT-18-4, 18 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 16 "3.88 "Manual18 "€451.92
Placă turnantă VESTIL TT-18-7/8, 18 inch dia., 7/8 inch înălțime, 1000 lb. Capacitate | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Negru, argintiu13 / 16 "0.81 "Manual18 "€400.13
Placă turnantă VESTIL TT-18-CDPED, 18 inchi dia., 24 inci până la 34 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Albastru, negru-33.25 "Pneumatic18 "€938.78
Placă turnantă VESTIL TT-18-CPED, 18 inchi dia., 20 inci până la 30 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Negru-30.88 "Pneumatic18 "€647.75
Placă turnantă VESTIL TT-18-DPED, 18 inch dia., 25 inch până la 36 inch înălțime, 2 niveluri | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Albastru, negru-34.94 "Manual18 "€656.47
Placă turnantă VESTIL TT-18-PED, 18 inchi dia., 21 inch până la 32 inch înălțime, 300 lb. Capacitate | AG8BFB TT-18-PED300 lbs.Albastru, negru-31.94 "Manual18 "€542.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă turnantă TT-12-7/8, 12 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 500 lb. Capacitate
€209.43 /unitate