VESTIL Placă turnantă TT-18-7/8, 18 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BEW Model: TT-18-7 / 8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€400.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
Înălțime reglabilăNu
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriNegru, argintiu
Materiale cadruOţel
Înălţime0.875 "
Înălțimea13 / 16 "
Lungime18 "
MaterialOţel
Max. Înălţime0.81 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea plăcii5 / 16 "
Materialul plăciiOţel
Sursa de putereManual
Diametrul platoului rotativ18 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimeaMax. ÎnălţimeSursa de putereDiametrul platoului rotativPreț
Placă turnantă VESTIL TT-12-4, 12 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BET TT-12-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 8 "3.88 "Manual12 "€240.79
Placă turnantă VESTIL TT-12-7/8, 12 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Negru, argintiu13 / 16 "0.81 "Manual12 "€209.43
Placă turnantă VESTIL TT-18-4, 18 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 16 "3.88 "Manual18 "€451.92
Placă turnantă VESTIL TT-18-CDPED, 18 inchi dia., 24 inci până la 34 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Albastru, negru-33.25 "Pneumatic18 "€938.78
Placă turnantă VESTIL TT-18-CPED, 18 inchi dia., 20 inci până la 30 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Negru-30.88 "Pneumatic18 "€647.75
Placă turnantă VESTIL TT-18-DPED, 18 inch dia., 25 inch până la 36 inch înălțime, 2 niveluri | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Albastru, negru-34.94 "Manual18 "€656.47
Placă turnantă VESTIL TT-18-PED, 18 inchi dia., 21 inch până la 32 inch înălțime, 300 lb. Capacitate | AG8BFB TT-18-PED300 lbs.Albastru, negru-31.94 "Manual18 "€542.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă turnantă TT-18-7/8, 18 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate
€400.13 /unitate