Placă turnantă VESTIL TT-18-PED, 18 inchi dia., 21 inch până la 32 inch înălțime, 300 lb. Capacitate | AG8BFB

VESTIL Placă turnantă TT-18-PED, 18 inchi dia., 21 inch până la 32 inch înălțime, 300 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8BFB Model: TT-18-PED

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€542.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
Înălțime reglabilăDa
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
CuloriAlbastru, negru
Materiale cadruOţel
Înălţime21 "
Reglarea pe înălțimeRotiți butonul
Lungime18 "
MaterialOţel
Max. Înălţime31.94 "
Max. Gama de înălțime31 15 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime20.94 "
Min. Gama de înălțime20 15 / 16 "
Înălțimea plăcii5 / 16 "
Materialul plăciiOţel
Sursa de putereManual
Diametrul platoului rotativ18 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimeaMax. ÎnălţimeSursa de putereDiametrul platoului rotativPreț
Placă turnantă VESTIL TT-12-4, 12 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BET TT-12-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 8 "3.88 "Manual12 "€240.79
Placă turnantă VESTIL TT-12-7/8, 12 inchi dia., 7/8 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Negru, argintiu13 / 16 "0.81 "Manual12 "€209.43
Placă turnantă VESTIL TT-18-4, 18 inchi dia., 4 inci înălțime, 500 lb. Capacitate | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Negru, argintiu3 7 / 16 "3.88 "Manual18 "€451.92
Placă turnantă VESTIL TT-18-7/8, 18 inch dia., 7/8 inch înălțime, 1000 lb. Capacitate | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Negru, argintiu13 / 16 "0.81 "Manual18 "€400.13
Placă turnantă VESTIL TT-18-CDPED, 18 inchi dia., 24 inci până la 34 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Albastru, negru-33.25 "Pneumatic18 "€938.78
Placă turnantă VESTIL TT-18-CPED, 18 inchi dia., 20 inci până la 30 inci înălțime, 2 niveluri | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Negru-30.88 "Pneumatic18 "€647.75
Placă turnantă VESTIL TT-18-DPED, 18 inch dia., 25 inch până la 36 inch înălțime, 2 niveluri | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Albastru, negru-34.94 "Manual18 "€656.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă turnantă TT-18-PED, 18 inchi dia., 21 inch până la 32 inch înălțime, 300 lb. Capacitate
€542.04 /unitate