A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Material spate: Kevlar (R) , Acoperire acoperire: Palm / Degete , Finisaj acoperire: Rid , Material de acoperire: Latex din cauciuc natural , Culoare: Galben / Albastru , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Latex / Kevlar , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Material căptușeală: Kevlar , Material palmier: Latex , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu cauciuc, nivel de tăiere A4
Mănușile rezistente la tăiere Condor cu acoperire din cauciuc A4 sunt utilizate în industria de construcții, producție și auto pentru o protecție fiabilă împotriva tăieturilor și abraziunii. Aceste mănuși oferă aderență și durabilitate îmbunătățite pentru manipularea obiectelor și materialelor ascuțite.
DESCRIERE
- Acestea au un spate Kevlar și o căptușeală Kevlar de calibrul 10 pentru o rezistență îmbunătățită la tăiere și la perforare.
- Aceste mănuși au o tăietură clute și un stil cu degetul complet pentru a sprijini operațiunile cu mâna în medii uscate.
- Acestea oferă un strat de latex de cauciuc natural cu un finisaj șifonat pentru aderență și durabilitate.
- Aceste mănuși vin cu un stil de degetul mare al aripii pentru o flexibilitate sporită.