Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5VZU4 Kit de rulmenți cu auto-aliniere cu diametru de 3/4 inch - Pachet De 2 | AE6YRZ

APPROVED VENDOR Kit rulment 5VZU4 cu auto-aliniere cu diametru de 3/4 inch - pachet de 2

În stoc
Articol: AE6YRZ Model: 5VZU4
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
€59.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet rulment
Tip rulmentManșon lubrifiat
Diametru3 / 4 "
Max. HP3/4
RPM max1000
Max. Temp. Gama (F)Gradele 40 la grade 135
TipAlinierea de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483308090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • OD izolator (in.) (2.04)

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. HPPreț
VÂNTORUL APROBAT 5VZU5 Kit de rulmenți cu auto-aliniere cu diametru de 1 inch - Pachet De 2 | AE6YTA 5VZU51"1€75.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Kit rulment 5VZU4 cu auto-aliniere cu diametru de 3/4 inch - pachet de 2
€59.67 /unitate