Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWJ
Siguranțele Eaton Bussman 1000 VAC sunt proiectate în conformitate cu standardele CE și UL pentru a proteja componentele semiconductoare, cum ar fi diodele, redresoarele controlate cu siliciu (SCR), GTO și IGBT-urile împotriva daunelor cauzate de suprasarcină. Aceste siguranțe de mare viteză au un corp din fibră de sticlă / ceramică care facilitează ratele îmbunătățite de disipare termică, făcându-le astfel ideale pentru utilizare în medii de ciclism cu curent ridicat. Acestea sunt capabile să furnizeze cele mai scăzute valori de energie de trecere, în comparație cu alte dispozitive de protecție împotriva supracurentului din circuitul de ramificație. Configurația dimensională standard Clasa J a acestor siguranțe le permite să fie utilizate împreună cu blocuri de siguranțe, suporturi și întrerupătoare. Oferite cu amperaje nominale ale siguranței de până la 2000 A, aceste siguranțe neindicative pot fi utilizate și cu un bloc de siguranțe/capac indicativ pentru identificarea unei siguranțe ars.